Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50076 Stromkabel Grau 2 m CEE7/7 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50076 Stromkabel Grau 2 m CEE7/7 IEC C13
Goobay 50076 Stromkabel Grau 2 m CEE7/7 IEC C13
Goobay 50076 Stromkabel Grau 2 m CEE7/7 IEC C13
Goobay 50076 Stromkabel Grau 2 m CEE7/7 IEC C13
Goobay 50076 Stromkabel Grau 2 m CEE7/7 IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598974
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50076
EAN/GTIN:
     4040849500763
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC C13
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.