Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SAT-Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > F-Stecker, CCS, PVC-5 mm, 15 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SAT-Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > F-Stecker, CCS, PVC-5 mm, 15 m, weiß
Goobay SAT-Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > F-Stecker, CCS, PVC-5 mm, 15 m, weiß
Goobay SAT-Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt, F-Stecker > F-Stecker, CCS, PVC-5 mm, 15 m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598680
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Äußeres Schutzmaterial
PVC
Abschirmungseffektivität
70 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.