Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13
Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13
Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13
Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13
Goobay 50079 Stromkabel Grau 2 m Netzstecker Typ F IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4598289
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50079
EAN/GTIN:
     4040849500794
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
IEC C13
Stecker 1 Standard
CEE 7/7
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Deutschland
Kabeltyp
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
97585
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.