Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 15m RJ-11 Cable Netzwerkkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 15m RJ-11 Cable Netzwerkkabel Schwarz
Goobay 15m RJ-11 Cable Netzwerkkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4597789
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     34076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
2xRJ11 Stecker; 4-polig belegt 1:1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.