Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 167902 LED-Lampe E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 167902 LED-Lampe E14
Berker 167902 LED-Lampe E14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43587669
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     167902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lampenlebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Anzahl
10
Energie
Lampenstrom
4.2 mA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.