Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 21.05.2005 Netzwerkkabel Orange 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq 21.05.2005 Netzwerkkabel Orange 0,5 m
Draka Comteq 21.05.2005 Netzwerkkabel Orange 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4199439
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
0,5m patchkabel cat6 orange
patch kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dätwyler
21.05.0007
ab € 3,80*
Ähnlich
Dätwyler
21050507
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.