Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Jan van Haasteren - Die Zauberer Messe - 1000 Teile
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41554715
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     19072
EAN/GTIN:
     8710126190722
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Seit Jahrzehnten gestaltet Jan van Haasteren äußerst detailreiche, bunte und vor allem humorvolle Illustrationen. Die meisten seiner Fans suchen sofort nach Jans Markenzeichen - der Haiflosse, die auf jedem Puzzle zu finden ist. Man kann aber auch nach anderen Lieblingselementen Ausschau halten - nach dem heiligen Nikolaus, dritten Zähnen oder Jans Selbstporträt, die auf fast allen seiner Bildern vorkommen. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Illustrationen von Jan van Haasteren als Puzzles mit 150 bis 3000 Teilen bei Jumbo erschienen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Puzzlen!
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Zolltarifnummer (TARIC)
95030069
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Zubehör im Set enthalten
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
785 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Sprache
Englisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Langes Kabel. Erstickungsgefahr
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder under 36 Monaten. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Verpackung mit Herstelleranschrift butte aufbewahren. Die Inhalte und Farben können gegebenenfalls von der Darstellung auf den Fotos abweichen. In den Niederlanden hergestellt. Produziert in den Niederlanden.
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Comics
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Themenwelt
Jan van Haasteren
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Maximale Anzahl an Spielern
2
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
Ursprungsland
Niederlande
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/05/2018
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Versandkarton Taragewicht
580 g
Volumen Hauptkarton
85120 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
785 g
Verpackungsvolumen
6993 cm³
Weitere Suchbegriffe: Puzzles, Puzzlespiele, puzzle spiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jumbo Spiele
19069
€ 13,46*
Zubehör
Jumbo Spiele
19066
€ 27,01*
Zubehör
Jumbo Spiele
19067
€ 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.