Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 37402 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 730 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 37402 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 730 mAh
AGI 37402 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 730 mAh
AGI 37402 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 730 mAh
AGI 37402 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 730 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40600175
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     37402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr PANASONIC DMW-BLG10E. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten PANASONIC DMW-BLG10E Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät.Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen PANASONIC DMW-BLG10E Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
14 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
730 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
PANASONIC DMW-BLG10E
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.