Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45350 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 45350 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Lindy 45350 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Lindy 45350 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Lindy 45350 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3995593
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45350
EAN/GTIN:
     4002888453509
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes Patchkabel SSTP/SFTP/PIMF in Premiumqualität, halogenfrei inkl. Messprotokoll, PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie), 10/100/1000Base-T

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- Geeignet für Gigabit, 10GBase-T
- 10/100/1000/10GBase-T Unterstützung
- Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
- Farbe: grau
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Zertifizierung
GHMT
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.