Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox WGT15001-WW Firewall (Hardware) 0,4 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox WGT15001-WW Firewall (Hardware) 0,4 Gbit/s
WatchGuard Firebox WGT15001-WW Firewall (Hardware) 0,4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39507195
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT15001-WW
EAN/GTIN:
     654522021656
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
51 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
100000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
129955 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, ICSA, NRTL/C, CB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.4 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.15 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
160 Mbit/s
Branch-Office-VPN
5
Maximum firewall Verbindungen
100000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
2400
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v2/v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Zahl der Benutzer
200 Benutzer
Anzahl der VLANs
10
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
400 Mbit/s
VPN Durchsatz
150 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, DES, MD5, SHA-1, SSL/TLS
Firewall
DoS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, H.323
VPN Unterstützung
IPSec, SSL, L2TP
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 152 x 32 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.25 A
Stromversorgung
15 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.