Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48366 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48366 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48366 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48366 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Lindy 48366 Netzwerkkabel Grau 7,5 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38574525
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48366
EAN/GTIN:
     4002888483667
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
U/UTP -Patchkabel, Cat.5e (100MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).
 
Cat.5e-Kabel, konzipiert für Betriebsfrequenzen bis 100MHz. Mit der als Folienschirm ausgeführten Gesamtschirmng (F/UTP) versieht dieser Kabeltyp in vielen Installationen seit Jahrzehnten im Prosumer-Bereich wie im professionellen Segment zuverlässig seinen Dienst, da es für Gigabit-Ethernet problemlos verwendet werden kann. Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.
 
Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B.2, UL
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.