Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann APS 2250 L Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann APS 2250 L Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Ansmann APS 2250 L Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Ansmann APS 2250 L Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3848967
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311133
EAN/GTIN:
     4013674000890
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
5-15V Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte

- Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP)
- Spannungsstabilisiert
- Kurzschlussfest
- Im Lieferumfang sind verschiedene Ausgangsstecker enthalten, die an der Ausgangsleitung in der gewünschten Polarität angeschlossen werden können
- Das Netzteil ist dank elektronischem Schaltnetzteil weltweit einsetzbar (100-240V AC)
- Über einen Drehschalter können folgende Ausgangsspannungen eingestellt werden: 5V / 6V / 7,5V / 9V / 12V / 13,5V / 15V DC
- Maximaler Ausgangsstrom: 2250mA bei 5-12V, 1800mA bei 13,5V-15V
- Maximale Ausgangsleistung: 27W
Weitere Informationen:
Merkmale
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgang Spannung (Note)
5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V / 13.5V / 15V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.