Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect 392317 Glasfaserkabel 15 m 2x ST 2x SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Patchkabel, 9/125 µm, OS2-Faser, 2x ST Stecker/SC Duplex Stecker, gelb, 15,0 m
LWL Patchkabel, 9/125 µm, OS2-Faser, 2x ST Stecker/SC Duplex Stecker, gelb, 15,0 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38417633
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     392317
EAN/GTIN:
     3548383923174
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x ST
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.