Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38317352
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3DUAL4KDP
EAN/GTIN:
     8595611701993
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-A DisplayPort Adapter
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um bis zu zwei externe Display Port Bildschirme. Der Adapter unterstützt 1x 5K Auflösung bis zu 5120x2880@60Hz oder 2x 4K Auflösung bis zu 4096x2160@60Hz zuzüglich Audiosignal.

Der Adapter ist geeignet für z. B. MacBook Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS 15, HP Elite X2, HP EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12 und andere Geräte.

Der Adapter ist geeignet für Planer, Grafiker und andere Nutzer, die mit mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten. Seine Leistung ermöglicht es Ihnen, die anspruchsvollsten Anwendungen auf einem oder zwei unabhängigen Displays auszuführen. Es ist ideal für die Bearbeitung von 5K / 4K 60Hz Video oder für andere Ultra HD Aufgaben wie CAD Zeichnungen oder die Anzeige medizinischer Bilder.

Mit Hilfe der Modi „Erweitern“ und „Spiegeln“ können Sie zum Beispiel mit Anwendungen arbeiten, die über 2 Bildschirme angezeigt werden, an einem Bildschirm arbeiten und an dem anderen das Internet nach Informationen durchsuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig vergleichen, ohne zwischen mehreren geöffneten Fenstern umschalten zu müssen, Panoramabilder auf zwei Bildschirmen anzeigen, Grafiken und aktuelle Daten im selben Augenblick anschauen, mehrere Präsentationen auf einmal zeigen, ohne einen weiteren Computer zu benötigen u. ä.

Die Verwendung ist sehr einfach. Schließen Sie den Adapter einfach an Ihren Computer entweder über Standard USB 3.0 Schnittstelle oder dank mitgelieferter Reduktion über modernen USB-C oder Thunderbolt™ 3 Port an. Mehr über Thunderbolt™ 3 / USB-C Anschluss ist hier zu finden. Dann schließen Sie ein Anzeigegerät über Display Port Kabel an und Sie können sofort loslegen.

Wenn Sie einen einzelnen Bildschirm über zwei Display Port Kabel anschließen, unterstützt der Adapter die Auflösung bis zu 5K 5120x2880@60Hz, die Grafikkarte in Ihrem Computer muss aber 5K Auflösung unterstützen. Der Adapter ist mit aktiven HDMI, DVI und VGA Adaptern kompatibel. Es ist daher auch möglich, Bildschirme und Fernseher anzuschließen, die keinen Display Port Anschluss haben. Die Treiberinstallation erfolgt automatisch vom System.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
Ausgabe Farbtiefe
16/32 Bit
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
75 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
166 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
USB3HDMI
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.