Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech P 3202 Multimeter Analoges Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech P 3202 Multimeter Analoges Multimeter CAT III 600V
PeakTech P 3202 Multimeter Analoges Multimeter CAT III 600V
PeakTech P 3202 Multimeter Analoges Multimeter CAT III 600V
PeakTech P 3202 Multimeter Analoges Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38049210
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Analoges Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 500 V
AC Spannungsrange
10 - 500 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
300 g
Bildschirm
Display
Analog
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.