Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Games FFY05 Brettspiel Kartenspiel Abwurf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37997726
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     FFY05
EAN/GTIN:
     887961497397
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Romme
Rommee
Taktik und Spielgeschick sind bei Phase 10 gefragt. Ziel des Rommé ähnlichen Kartenspiels ist es, als Erster zehn verschiedene Phasen abzuschließen. Die Besonderheit dabei ist, dass die Phasen in einer bestimmten Reihenfolge abgeschlossen werden müssen. Jeder Kartensatz beinhaltet „Joker“- und „Aussetzen“-Karten, die für mehr Spannung sorgen und dabei helfen können, schwierige Situationen zu meistern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Abwurf
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Material
Papier
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
12 Stück(e)
Breite des Versandkartons
135 mm
Höhe des Versandkartons
110 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961497394
Volumen Hauptkarton
3700 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961497394
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
258263 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
276710 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
88 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
115 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92.1 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
146.1 mm
Paketgewicht
186.4 g
Verpackungsvolumen
255.5174 cm³
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Mattel Games
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
84 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.