Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFT2WAD12.9L Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 32,8 cm (12.9")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFT2WAD12.9L Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 32,8 cm (12.9")
Origin Storage OSFT2WAD12.9L Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 32,8 cm (12.9")
Origin Storage OSFT2WAD12.9L Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 32,8 cm (12.9")
Origin Storage OSFT2WAD12.9L Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 32,8 cm (12.9")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37386692
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFT2WAD12.9L
EAN/GTIN:
     5056006140566
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Höhe
302 mm
Tiefe
0.35 mm
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Bildschirmdiagonale (cm)
32.766 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
4:3
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Standard
Reinigungstuch
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9inch landscape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.