Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT COS Kabelrinnenteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN SPLIT COS Kabelrinnenteiler
Lapp SILVYN SPLIT COS Kabelrinnenteiler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37349134
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SPLIT COS ist ein Schlauchhalter aus Polyamid für den SILVYN® SPLIT. Die Einlassbefestigung wird durch eine in den Halter integrierte Rippe erreicht, die den Kabelschutzschlauch in axialer Richtung fixiert. Verarbeitung: Schnelle Montage des Halters durch Einlochbefestigung. Schlauch wird durch einfaches Eindrücken in den Halter arretiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenteiler
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Einrastbar
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2632*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8532*
€ 3,39531
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2632*
€ 2,69321
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806650
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.