Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMCR-DDR4-0001-32GB Speichermodul 2 x 16 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMCR-DDR4-0001-32GB Speichermodul 2 x 16 GB 2133 MHz
CoreParts MMCR-DDR4-0001-32GB Speichermodul 2 x 16 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37314536
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMCR-DDR4-0001-32GB
EAN/GTIN:
     5711783631064
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
200-pin SO-DIMM
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram sodimm 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.