Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi 22260 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37283676
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22260
EAN/GTIN:
     4260476356452
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
AM10SC Shortcourse V3 red Der beliebte AM10 SC Short Course im neuen, rot-schwarzen Racer-Design. Dank der hochwertigen Komponenten und der prima Verarbeitung unsere Topseller bei den Short Course Autos. Voll ausgestattete RTR (ready to run) Version im Maßstab 1:10. 100% made and designed by AMEWI. Der AM10SC verfügt über einen zuverlässigen 4x4 Allradantrieb und ist zudem mit Einzelradaufhängungen, Einzelradfederungen, hochwertigen Kugellagern und leicht gleitenden Competition-Stoßdämpfern ausgestattet. Der starke Brushless Motor KV 5200 sorgt für extreme Beschleunigungen. Spritzwasser geschützte Elektronik, gehärtete CVDs, Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse, Staub- und Spritzwasser geschütztes Hauptdifferential, gelagerte und gehärtete Mitnehmer und eine fast spielfreie Kardanwelle sorgen für den besonderen Fahrspaß.

Weicher und flexibler Kunststoff, ein Cover aus strapazierfähigem Polycarbonat und eine
zusätzliche Staubabdeckung für den Elektronik und Motorbereich sichern eine lange Lebensdauer alle Komponenten.

Der starker Akkupack mit 7,4 V 4000 mAh Lipo 25C ist bereits im Lieferumfang enthalten und wird mit dem beiliegendem Lipo Balance Charger (1A Ladestrom) geladen.

Dämpferbrücken, Getriebeverstärkungen und Achsschenkel sind aus hochwertigem in blau eloxiertem Aluminium hergestellt.

3 Kanal 2.4 GHz Fernbedienung mit: LCD Display, komplett programmierbare ATV (Anpassung des Servoweges), Exponential ABS (Stotterbremse), DR (Wegbegrenzung) 3 Fahrzustände. Fahrzustandsschalter sowie Lenk- und Gastrimmung vom Lenkrad aus bedienbar. Auch ist eine Neutralpunktverstellung des Gashebels möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
55 km/h
Motortyp
Bürstenlos
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Radabstand
325 mm
Abstand
50 mm
Vorderreifendurchmesser
105 mm
Hinterreifendurchmesser
105 mm
Breite
290 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
2295 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 252,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.