Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT ZS-M-XL 32x1.5/29 Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT ZS-M-XL 32x1.5/29 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT ZS-M-XL 32x1.5/29 Edelstahl Metall
Lapp SKINDICHT ZS-M-XL 32x1.5/29 Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37107969
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
adapter kabelverschraubung
Bei der SKINDICHT® ZS-M / ZS-M-XL handelt es sich um einen Zwischenstutzen aus Messing mit metrischem Anschlussgewinde und PG-Innengewinde. Die Zwischenstutzen ermöglichen den Einsatz von Verschraubungen mit PG– Gewinden bei metrischen Gehäusebohrungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M63x1.5
Außendurchmesser
70 mm
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,7164*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8264*
€ 5,74342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5864*
€ 5,45782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7164*
€ 4,42252
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104375
ab € 1,175*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104335
ab € 0,7791*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104345
ab € 1,105*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104365
ab € 1,1124*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104385
ab € 1,4982*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104405
ab € 2,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104425
ab € 8,411*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104435
ab € 11,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52104445
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.