Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN US-EDU-AS Abdeckung Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN US-EDU-AS Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-EDU-AS Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-EDU-AS Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37104424
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
SILVYN® US-EDU-AS ist eine Innen- / Endtülle zur Montage von SILVYN® US für Schutzschläuche oder als Endtülle zur Abdeckung der Schutzschlauchenden, um Kabelverletzungen zu verhindern, wenn keine Verschraubung benutzt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung Kabelende
Produktfarbe
Gelb
Material
Messing
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.