Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC ED-CAN-90 Kompletter elektrischer Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC ED-CAN-90 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC ED-CAN-90 Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC ED-CAN-90 Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103478
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
CANopen Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Crimpen
Befestigungstyp
Spülung
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
8 mm
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Verschließbar
Ja
Verschmutzungsgrad
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.