Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DU248 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Grau 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel DU248 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Grau 50 Stück(e)
Sigel DU248 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Grau 50 Stück(e)
Sigel DU248 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Grau 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36939117
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge in winterlichem Stern- und Schneeflocken-Design, Format DIN lang, gummiert, mit Fenster Passendes Motivpapier erhältlich unter Art.nr.: DP248 Qualität made in Germany: designt und bedruckt in Deutschland Geeignet für alle Inkjet- und Laser-Drucker
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Grau
Mediengewicht
90 g/m²
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
DU228
ab € 13,68*
Sonstiges
Sigel
DU040
ab € 13,92*
Sonstiges
Sigel
DU084
ab € 16,05*
Sonstiges
Sigel
DU247
ab € 14,71*
Sonstiges
Sigel
DU136
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.