Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
IK Multimedia iRig Mic Lav Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36938019
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-MICLAV-IN
EAN/GTIN:
     8025813630031
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
24 mm
Durchmesser
6 mm
Mikrofongewicht
22 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Kompatible Produkte
iPhone X*, iPhone 8 Plus*, iPhone 8*, iPhone 7 Plus*, iPhone 7*, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (6th, 5th, 4th and 3rd generation), iPad Pro (12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad 4th generation, iPad mini, iPad 3rd generation, iPad 2, iPad. iOS 4.3 or later is required. * Requires use of Apple's Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter (TRRS).
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
35 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
3 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Kopfhörerausgang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.