Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.1021 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.1021 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß
TFA-Dostmann 38.1021 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß
TFA-Dostmann 38.1021 Küchen-Timer Mechanischer Küchentimer Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36617983
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Besonders robust und immer einsatzbereit, wird diese mechanische Stoppuhr aus Metall klassischerweise zur Zeitmessung im Training oder Wettkampf verwendet, kann aber auch in anderen Bereichen wie Industrie, Handwerk oder Laboren vielseitig genutzt werden.

Die Stoppuhr wird von Hand aufgezogen und läuft dann bis zu 15 Minuten. Nach dem Stopp können Sie die Zeit auf 1/10 Sekunde genau ablesen.
Tasche und Umhängekordel werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
97 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Mechanischer Küchentimer
Produktfarbe
Silber, Weiß
99-Minuten-Timer
15 min
Gehäusematerial
Metall
Display-Typ
Analog
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.