Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S11A Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S11A Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U
HPE P9S11A Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U
HPE P9S11A Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401495
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S11A
EAN/GTIN:
     190017068190
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
443.5 x 269.7 x 43.43 mm
Gewicht
4080 g
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Energie
Nominale Eingang Spannung
100-240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Ladekapazität
5000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,18*
€ 624,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,62*
€ 621,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,45*
€ 581,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,06*
€ 537,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.