Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S18A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S18A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S18A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401488
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S18A
EAN/GTIN:
     4549821016426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
208 x 1979.9 x 116.1 mm
Gewicht
8890 g
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Ladekapazität
10000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,19*
€ 1.404,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,22*
€ 1.394,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,04*
€ 1.353,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,94*
€ 1.318,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,50*
€ 1.265,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.