Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMXHP-DDR4SD0002 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMXHP-DDR4SD0002 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
CoreParts MMXHP-DDR4SD0002 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36072874
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMXHP-DDR4SD0002
EAN/GTIN:
     5711783381761
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
36 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.