Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Bustan Wandleuchte, 9W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Bustan Wandleuchte, 9W
Philips myGarden Bustan Wandleuchte, 9W
Philips myGarden Bustan Wandleuchte, 9W
Philips myGarden Bustan Wandleuchte, 9W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36066429
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16484/93/P0
EAN/GTIN:
     8718696158883
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Diese wunderschöne L-förmige Philips Bustan Wandleuchte in Premium-Anthrazitgrau besteht aus Aluminiumguss und wirft ein diffuses warmweißes LED-Licht an Ihre Wand. Es ist ein Bewegungssensor integriert, der sich automatisch einschaltet, wenn jemand sich der Leuchte nähert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiebedarf
Bereich 220 V – 240 V 50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
220 mm
Länge (mm)
220 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
575 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Produktdesign
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Widerstandsfähiges, hochwertiges Material
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005378401
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696158883
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9.9 mm
Verpackungstiefe
8.5 mm
Verpackungshöhe
22.5 mm
Paketgewicht
650 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696228005
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
Gartenbereich
Frontyard
SAP Breite pro Stück
99,000 cm
SAP Länge pro Stück
85,000 cm
SAP Höhe pro Stück
225,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
650 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
9 W
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
LED V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1000 lm
Lampentechnologie
LED Schutzkleinspannung
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Kleinspannung
Ja
Energie sparend
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
1000 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.