Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Technaxx Security PRO TX-64 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35722364
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4607
EAN/GTIN:
     4260358121437
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Besonderheiten:

- Kabellose Kameraverbindungen über WLAN
- Echtzeitüberwachung
- Speicherfunktion
- Backup-Funktion
- Aufnahme-Wiedergabe-Funktion
- Netzwerkbetrieb
- Alarmaktivierungsfunktion
- Bildschirm-Splitfunktion bis zu 4 Videofenster
- 3 Antennen zur WiFi-Signalverstärkung
- Überwachungsmöglichkeiten: APP (Technaxx My Secure Pro), PC (via Internet) & am TV
- Weltweiter Zugriff via Smartphone, PC/Notebook, Tablet-PC, usw.
- PTZ-Steuerung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Handbuch auf CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Backup-Funktion
Ja
Foto Auflösung(en)
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Teilbildschirm
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
500 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.