Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8042801 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotus™ Monitorarm
Lotus™ Monitorarm
Lotus™ Monitorarm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35678999
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042801
EAN/GTIN:
     0043859723799
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 405 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
419 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
8042901
ab € 45,39*
Sonstiges
Fellowes
0009901
ab € 329,19*
Sonstiges
Fellowes
0007901
ab € 331,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.