Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BlueNet BN0500 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann BlueNet BN0500 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann BlueNet BN0500 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35640629
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2397
EAN/GTIN:
     4057298016745
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
958 x 44 x 44 mm
Management-Funktionen
Überwachung
Strom
Merkmale
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Messgerät
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
28 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.