Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele UG 30-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele UG 30-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Miele UG 30-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Miele UG 30-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Miele UG 30-60/80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35616382
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9688910
EAN/GTIN:
     4002515362709
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm. - Geeginet für Frischwasser- & Tankspülsysteme (G 8066 und PG 8067) - Mit der Spülmaschine verschraubbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
5000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,77*
€ 883,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,98*
€ 877,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,19*
€ 824,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,23*
€ 784,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,82*
€ 722,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.