Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HRP-600-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HRP-600-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
MEAN WELL HRP-600-3.3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35362258
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HRP-600-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsleistung
600 W
Ausgangsstrom
120 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.