Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 88503 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 88503 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C13-Koppler
C2G 88503 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C13-Koppler
C2G 88503 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C13-Koppler
C2G 88503 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C13-Koppler
C2G 88503 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3488028
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88503
EAN/GTIN:
     757120885030
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
193 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.