Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1.5m Cat5e 350MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Violett 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1.5m Cat5e 350MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Violett 1,5 m
C2G 1.5m Cat5e 350MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Violett 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3481854
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83660
EAN/GTIN:
     757120836605
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.