Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 30m Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 30m Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 30m Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 30m Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 30m Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
C2G 30m Cat6 550MHz Snagless Patch Cable Netzwerkkabel Grau U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3480479
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83375
EAN/GTIN:
     757120833758
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1270 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
550 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.