Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 21672 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 21672 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21672 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21672 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21672 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Trust 21672 Mikrofon Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34639783
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21672
EAN/GTIN:
     8713439216721
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
Stereo-Mikrofone
Leistungsstarkes Mikrofon im Nostalgiestil mit Dreibein-Ständerkonstruktion
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
217 g
Microphon Abmessungen (D x H)
70 x 60 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
70 x 60 x 210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
288 mm
Paketgewicht
290 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
2.5 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3ˌ5 mm)
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.