Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Unitech MS912-KUBB00-TG Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34568704
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     MS912-KUBB00-TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
5000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30.2 g
Breite
30 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
20 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzfunktion
Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Zertifizierung
CE,FCC ClassB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
PC Verbindung
USB 2.0
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
240 Auslesungen/Sekunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.