Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROSPEAK4 Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROSPEAK4 Audio-Kabel 100 m Schwarz
Vivolink PROSPEAK4 Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34524017
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROSPEAK4
EAN/GTIN:
     5712505477441
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
12500 g
Paketgewicht
20000 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Dicke
4 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.