Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFDT2WPI19WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 48,3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFDT2WPI19WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
Origin Storage OSFDT2WPI19WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
Origin Storage OSFDT2WPI19WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
Origin Storage OSFDT2WPI19WL Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34412412
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFDT2WPI19WL
EAN/GTIN:
     5056006130901
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Höhe
302 mm
Tiefe
0.35 mm
Breite (imperial)
14.81988068 "
Höhe (imperial)
11.88995965 "
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
19 "
Bildumfang HxW
302 x 376 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
48.26 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
5:4
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Standard
Reinigungstuch
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kompatibilität
19inch devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.