Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFDT2WPI17L-54 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFDT2WPI17L-54 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,2 cm (17")
Origin Storage OSFDT2WPI17L-54 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34396162
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFDT2WPI17L-54
EAN/GTIN:
     5056006131793
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Höhe
270 mm
Tiefe
0.35 mm
Breite (imperial)
13.25989324 "
Höhe (imperial)
10.63838495 "
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Bildumfang HxW
270 x 337 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43.18 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
5:4
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Lichtdurchlässigkeit
68 %
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Standard
Reinigungstuch
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kompatibilität
17inch devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.