Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom SmartHome Base 2 Verkabelt & Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom SmartHome Base 2 Verkabelt & Kabellos Weiß
Telekom SmartHome Base 2 Verkabelt & Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33717968
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40294909
EAN/GTIN:
     4025125533062
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Home BASE NEUE GENERATION

Bulletpoints für die kundenkommunikation
- Zentrale Basiseinheit für die individuelle Konzeption einer SmartHome Umgebung.
- 5 Funkstandards zur Einbindung von Aktoren und Sensoren vieler unterschiedlichen Hersteller
- Keine Kabelverbindung zum Router notwendig, Anschluss möglich über WLAN (WPS)
- Ausfallsicherheit durch einen optional zu ergänzenden Internet Funk-Stick per USB.

SmartHome spezifische funktionen
- Schaltzentrale für die Kommunikation mit allen QIVICON kompatiblen Geräten
- Support der bereits integrierten Funkstandards HomeMatic / ZigBee / DECT ULE und Bluetooth LE
- Erreichbarkeit im lokalen Netzwerk per LAN/WLAN und über das weltweite Internet
- Optionale Erweiterung per 3G-USB-Stick stellt die Erreichbarkeit auch bei Ausfall des Routers oder des DSL-As sicher.
- Automatische Software-Aktualisierung bei Inbetriebnahme und dem Vorliegen von Updates zur Funktionserweiterung.

Allgemeine produktbeschreibung
- Die Home Base ist die zentrale Steuereinheit für den in der häuslichen Umgebung des Kunden installierten Bestand an Aktoren und Sensoren zur Heimautomatisierung.
- Die Home Base kommuniziert mit den vom Kunden drahtlos an die Basis angebundenen Komponenten. Sie empfängt z.B. von Sensoren generierte Daten (z.B. eine Temperaturmessung oder eine Kontaktbetätigung) und sendet Kommandos an Aktoren. (z.B. die Regelung eines Heizkörpers, das Schalten einer Lichtquelle oder eines Alarms)
- Die Home Base stellt jedem verbundenen Gerät entsprechende Schnittstellen zur Verfügung, um vielseitige Anwendungsfälle in der Smart Home Automatisierung zu ermöglichen. Die Nutzung bzw. das Monitoring der Geräte ist sowohl durch direkten Zugriff per LAN/WLAN im lokalen Netzwerk des Kunden möglich, und ebenfalls über den Fernzugriff ("Remote Nutzung") über das Internet.
- Die Funkstandards (HomeMatic/HomeMaticIP, ZigBee, DECT ULE, und Bluetooth Low Energy (LE) sind bereits im Lieferumfang des Gerätes enthalten und unterstützen die im Portfolio der Deutschen Telekom AG aufgeführten Magenta SmartHome enthaltenen und künftigen Komponenten, sowie die ausgewiesen kompatible Produktauswahl der QIVICON.
- Die Ausfallsicherheit wird durch einen optional zu ergänzenden Internet Funk-Stick gewährleistet, der die Erreichbarkeit der Home Base auch dann sicherstellt, wenn die Leitung unterbrochen, oder das Home Gateway ausgefallen ist.
- Einfache webbasierte Registrierung/Konfiguration der Home Base. Komfortable Bedienung auch via Smart Phone App.

sicherheitshinweise
- Die integrierten Antennen senden und empfangen Funksignale. Die Reichweite wird durch Gegenstände / Wände beeinflusst. Der Aufstellort ist so zu wählen, das möglichst wenig Hindernisse / Störquellen die Verbindungsqualität einschränken.
- Inbetriebnahme in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose und nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil.
- Während der Einrichtung oder einer Software-Aktualisierung die Home Base nicht von der Stromversorgung oder der Internetverbindung trennen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
300 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
3.6 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
211 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.