Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Goobay Mobile RJ45 Netzwerk Kabeltrommel, Orange, 90m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33699908
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58938
EAN/GTIN:
     4040849589386
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Doppelt geschirmtes, halogenfreies CAT-7A S/FTP Installationskabel (1000 MHz) auf robuster Kabeltrommel
Ideale Lösung für die Errichtung kurzfristiger, temporärer Netzwerkverbindungen über große Entfernungen, z. B. bei Veranstaltungen, Aufführungen, Schulungen, Konferenzen, Messen und Notfällen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
90 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
91890
ab € 405,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.