Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch LBB1950/10 Anthrazit, Silber Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LBB1950/10 Anthrazit, Silber Tischmikrofon
Bosch LBB1950/10 Anthrazit, Silber Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33544881
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F.01U.505.597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
40 mm
Mikrofongewicht
1000 g
Energie
Energieverbrauch
8 mA
Eingangsspannung
12 - 48 V
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
85 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.