| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33444588 Herst.-Nr.: 77742 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke Montageband überzeugt mit einer Haftkraft von bis zu 10kg/m und eignet sich vor allem zur permanenten und sicheren Befestigung von Objekten auf strukturierten und empfindlichen Untergründen im Innenbereich. Es spielt seine Stärken insbesondere auf Tapeten und Putz aus und ermöglicht dort das Anbringen von Dekorationsartikeln aller Art. Das Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen.
Hinweis: Wir empfehlen ein maximales Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt, wobei das Objekt nicht dicker als 10mm sein sollte.
- Montageband für empfindliche, strukturierte Untergründe, z.B. Tapeten - Hält bis zu 10kg/m* (abhängig von der Festigkeit des Untergrunds) - Für dauerhafte Anwendungen - Für optimale Ergebnisse lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung. Außerdem empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Weiß | | Länge (m) | 1.5 m | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Haltefestigkeit | 0.1 kg/cm | | | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband weiss, tesa putzband, putzband weiss |
| | |
| |