| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33444587 Herst.-Nr.: 77740 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke Montageband überzeugt mit einer Haftkraft von bis zu 20kg/m und eignet sich vor allem zur permanenten Befestigung von Objekten auf transparenten und festen Untergründen im Innenbereich. Es kommt daher insbesondere auf Glas, Spiegeln oder Fensterscheiben zur Geltung und ermöglicht dort das nahezu unsichtbare Anbringen, z.B. von Dekorationsartikeln aller Art. Das transparente Montageband lässt sich komfortabel verarbeiten und ist eine Alternative zu traditionellen Befestigungslösungen.
Hinweis: Wir empfehlen ein maximales Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt, wobei das Objekt nicht dicker als 10mm sein sollte.
- Montageband für transparente, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Glas - Hält bis zu 20kg/m* - Für dauerhafte Anwendungen - Nahezu unsichtbar Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Transparent | | Länge (m) | 1.5 m | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Geeignet für Materialien | Glas | | Haltefestigkeit | 0.2 kg/cm | | | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |