Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-MFG-300 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-MFG-300 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Microconnect DP-MFG-300 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33423630
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-MFG-300
EAN/GTIN:
     5711783210702
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
334 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1a
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.