Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-QSFPLR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 11200 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-QSFPLR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 11200 Mbit/s QSFP
Allied Telesis AT-QSFPLR4 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 11200 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33286425
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-QSFPLR4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hot-Swap
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
11200 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Leistung (min)
-7 dBmW
Tx-Leistung (max)
2.3 dBmW
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ba
Sonstige Funktionen
RX Sensitivität
-11.5 dB
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.102,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.319,63*
€ 3.950,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.298,00*
€ 3.924,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.193,68*
€ 3.800,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.133,97*
€ 3.729,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.102,96*
€ 3.692,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.